Dunringlager SKF FPCB 308, Buitendiameter: 104.775 mm | Breedte: 7.938 mm | Binnendiameter: 88.9 mm
Radiaal groefkogellager, vaste sectie lagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:FPCB 308
Rubix:03473756
Fabrikant:5800
EAN:7316577048240





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 88,9 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 104,775 mm |
| Breedte | 7,938 mm |
Productdetails : SKF FPCB 308 DUNRINGLAGER
Radiaal groefkogellager, vaste sectie lagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 7,94x104,78x104,78 mm |
| Logistiek gewicht | 118 g |
| Binnendiameter | 88,9 mm |
| Buitendiameter | 104,775 mm |
| Breedte | 7,938 mm |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | fpcb |
| Gewicht | 0,13 kg |
| Dikte | 7,9375 mm |
| Grenstoerental | 6000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3400 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 541,58 excl. BTW
/ stuk
€ 655,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen