Vierpuntslager SKF FPAB 400, Buitendiameter: 117.475 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 7.938 mm
Radiaal hoekcontactkogellager, vaste sectie lagers, belasting in één en twee richtingen
Zie technische informatieReferenties
SKF:FPAB 400
Rubix:03800812
Fabrikant:5773
EAN:7316572108741

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 101,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 117,475 mm |
| Breedte | 7,938 mm |
Productdetails : SKF FPAB 400 DUNRINGLAGER
Hoekcontactkogellager hebben binnen- en buitenringloopvlakken die ten opzichte van elkaar verplaatst in de richting van de dragende as. Dit betekent dat deze lagers worden ontworpen voor gecombineerde ladingen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en axiale ladingen. De axiale belastingscapaciteit van hoekcontactkogellagers stijgt naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek is gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopvlakken in de radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde belasting wordt overgedragen van het ene loopvlak naar de andere en een lijn die haaks staat op de lageras.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 142 g |
| Binnendiameter | 101,6 mm |
| Buitendiameter | 117,475 mm |
| Breedte | 7,938 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 807,07 excl. BTW
/ stuk
€ 976,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen