Insert met zeskantschroef FAG UC206-19, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30.163 mm | Breedte: 38.1 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:UC206-19
Rubix:03127919
Fabrikant:0702997650000
EAN:4012802657234
FAG UC 206-19 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30,163 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte38,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UC 206-19 INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door setschroeven, RSR-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht310 g
Binnendiameter30,163 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte38,1 mm
Afdichtingopen
Serieuc
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,72 excl. BTW
/ stuk
58,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.