Insert met zeskantschroef INA GYE25-KRR-B-FA107, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 15 mm
Rollager GYE---KRRB
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GYE25-KRR-B-FA107
Rubix:03127042
Fabrikant:0004909890000
EAN:4012802784701

Documenten
Productdetails : INA GYE 25 KRR/B/FA107 INSERT KOGELLAGER
Zelfinstellend lager met twee stifttappen in de binnenring. Lager door afdichtingslip aan 2 zijden (R). Vergrote binnenring.
Radial insert ball bearing GYE..-KRR-B
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 34,1x52x52 mm |
| Logistiek gewicht | 180 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | gye..-krr-b |
| Grenstoerental | 395 rpm |
| Totale breedte lager | 34,1 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14900 N |
| Gewicht | 0,19 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,04 excl. BTW
/ stuk
€ 35,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen