Insert met zeskantschroef SNR SUC209, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 49.2 mm

SNR - Lagereenheid - SUC.201

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:SUC209
Rubix:03139963
Fabrikant:SUC.209
EAN:3413529500086
SNR SUC 209 INSERT RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte49,2 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR SUC 209 INSERT RVS


roestvrijstalen inzetstuk, bolvormige buitendiameter met borgpen, bevestiging met inbusstelschroef, afdichting met slinger, voedingsvet
Housing bearing insert, stainless steel, sealing disc and extended inner ring on both sides of the bearing, lubricated with food-grade grease, set screw fastening

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte49,2 mm
Type lagerspelingc3
Seriesuc200
Materiaalroestvrij staal
Kokerroestvrij staal
Grenstoerental3200 rpm
Smeertypesmering met smeervet
Totale breedte lager49,2 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr25700 N
Smeermiddelvoedselveilig smeervet
Gewicht0,67 kg
Aangepaste tariefcode84839020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
139,56 excl. BTW
/ stuk
168,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.