Insert met zeskantschroef INA AY15-XL-NPP-B, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 15 mm | Breedte: 22 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:AY15-XL-NPP-B
Rubix:03121266
Fabrikant:0009081500000
EAN:4012802806861
INA AY 15 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA AY 15 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inzet kogellagers AY..-NPP-B, bol buitenring, locatie door schroefdraad, P-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte22 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieay..-xl-npp-b
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10100 N
€ 24,21 excl. BTW
/ stuk
€ 29,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.