Insert met zeskantschroef INA GAY40-NPP-B-FA107, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 39.5 mm
GAY rollager
Zie technische informatieReferenties
INA:GAY40-NPP-B-FA107
Rubix:03127726
Fabrikant:0004918100000

Productdetails : INA GAY 40 NPP/B/FA107 INSERT KOGELLAGER
Zelfinstellend lager met twee stifttappen in de binnenring. Lager afgedicht door afdichtingslip aan 2 zijden (P).
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 510 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 39,5 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | gay..-npp-b |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,83 excl. BTW
/ stuk
€ 55,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
