Insert met zeskantschroef SKF YAT 207-107, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 365125 mm | Breedte: 35 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YAT 207-107
Rubix:03805008
Fabrikant:78290
EAN:7316571504421

Productdetails : SKF YAT 207-107 Y-LAGER
Sterke punten
- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 360 g |
| Binnendiameter | 365125 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 35 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | yat |
| Grenstoerental | 5300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25500 N |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,28 excl. BTW
/ stuk
€ 51,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
