Insert met zeskantschroef FAG UC217, Buitendiameter: 150 mm | Binnendiameter: 85 mm | Breedte: 85.7 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:UC217
Rubix:03127958
Fabrikant:0773456300000
EAN:4047643059206

Productdetails : FAG UC 217 INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inzetkogellagers UC, bolvormige buitenring, positionering met stelbouten, RSR-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3410 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 85,7 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | uc |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 64000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 88000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 431,92 excl. BTW
/ stuk
€ 522,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen