Insert met zeskantschroef SKF YAR 209-2DW/AG, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 22 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YAR 209-2DW/AG
Rubix:A0641307
EAN:7316579423700
SKF YAR 209-2DW/AG Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAR 209-2DW/AG Y-LAGER


Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door twee (stel)schroeven op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen

Toepassingen

Food and beverage industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter85 mm
Breedte22 mm
Kokerplastic
Totale breedte lager49,2 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r21600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr33200 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,90 excl. BTW
/ stuk
74,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.