Insert met zeskantschroef SKF YAR 204-2F/VA201, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 14 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YAR 204-2F/VA201
Rubix:03476329
EAN:7316579069861
SKF YAR 204-2F/VA201 Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAR 204-2F/VA201 Y-LAGER


SKF hoge temperatuurlagers zijn ontworpen voor meer bedrijfszekerheid, minder complexiteit en een geringere milieu-impact bij bedrijfstemperaturen tot 350 °C (660 °F). Dit maakt deze producten zeer geschikt voor toepassingen in ovensledes, rolhaardovens en bakkerijen, waar er zowel constante als wisselende rotatierichtingen zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Kokerstaal
Totale breedte lager31 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6550 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12700 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
99,97 excl. BTW
/ stuk
120,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.