Insert met zeskantschroef SNR UC211G2, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 55.6 mm

Tussenlager voor zelfinstellend lager

Zie technische informatie

Referenties

SNR:UC211G2
Rubix:A0486050
EAN:3413529502684
SNR UC 211 G2 INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte55,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR UC 211 G2 INSERT KOGELLAGER


bolvormige buitendiameter, bevestiging met bevestigingsschroef, afdichting met afdichtring

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)105x105x60 mm
Logistiek gewicht1085 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte55,6 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Serieuc200
Kokerstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr43550 N
€ 52,19 excl. BTW
/ stuk
€ 63,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.