Insert met zeskantschroef Timken UC208, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 21 mm

Kogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:UC208
Rubix:A0379364
EAN:0087796069534
TIMKEN UC 208 INSERT
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN UC 208 INSERT


Timken innovaties blijven de wereld in beweging houden, waaronder de uitvinding van de brede binnenringlager en de lagerhuiseenheid. We zetten deze innovatie voort door onze uitgebreide technische kennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikertoepassingen toe te passen om optimale prestaties te leveren met onze productlijn van lagerhuizen.

Sterke punten

-UCP kussenblokken worden aanbevolen voor industriële toepassingen waar normale belastingen voorkomen
Compact, behuizing uit één stuk met montage met twee bouten kan in elke positie worden geïnstalleerd en maakt het vervangen van de lagers eenvoudig
Deze units gebruiken kogellagers met brede binnenring en sferische buitendiameters die zelfuitlijnend zijn en uitlijnfouten van de as compenseren
Lagers zijn voorgesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
Smeernippel meegeleverd voor nasmering
Het bonded seal-ontwerp is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen
De afstand tussen de boutgaten en de afmetingen van de basis tot de centerhoogte zijn uitwisselbaar met concurrerende units

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieuc
Totale breedte lager54 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r17800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29100 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,14 excl. BTW
/ stuk
54,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.