Insert met zeskantschroef FAG UC217-52, Buitendiameter: 150 mm | Binnendiameter: 82.55 mm | Breedte: 85.7 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:UC217-52
Rubix:03127959
Fabrikant:0773458860000
EAN:4047643059213


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 82,55 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 85,7 mm |
Productdetails : FAG UC 217-52 INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale insert-kogellagers UC, bolle buitenring, positionering met setschroeven, RSR-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3620 g |
| Binnendiameter | 82,55 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 85,7 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | uc |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 64000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 88000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 431,92 excl. BTW
/ stuk
€ 522,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen