Insert met zeskantschroef INA GYE12-XL-KRR-B, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 12 mm | Breedte: 27.4 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
INA:GYE12-XL-KRR-B
Rubix:03121444
Fabrikant:0009706620000
EAN:4012802821390

Productdetails : INA GYE 12 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Radiale inbusschroeflagers GYE..-KRR-B, bolvormige buitenring, plaatsing door grubschroeven, R-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 27,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | gye..-xl-krr-b |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 4750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,53 excl. BTW
/ stuk
€ 32,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen