Insert met zeskantschroef Timken SUC209/FVSL613, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 49.2 mm
Corrosiebestendige inzetstukken – RVS kogellager met stelboutsluiting
Zie technische informatieReferenties
Timken:SUC209/FVSL613
Rubix:A0378621
EAN:0013992247599

Productdetails : TIMKEN SUC 209/FVSL613 INSERT KOGELLAGER RVS
Timken-innovaties blijven de wereld in beweging houden, waaronder de uitvinding van het brede binnenringlager en de gekapselde kogellagerunit. Timken zet die innovatie voort door onze uitgebreide engineeringkennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikersapplicaties toe te passen om geoptimaliseerde prestaties uit onze productlijn van gekapselde units te leveren.
Toepassingen
Industrieel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | corrosiebestendige inzetstukken |
| Materiaal | roestvrij staal (rvs) |
| Koker | roestvrij staal |
| Boring | 45 mm |
| Grenstoerental | 2308 rpm |
| Smeertype | food grade solid lube (fvsl613) |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 16200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27800 N |
| Smeermiddel | timken fvsl613 food-grade solid lube (nsf h1-registered synthetische olie; incidental food contact compliant met 21 cfr 178.3570) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 393,62 excl. BTW
/ stuk
€ 476,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
