Insert met zeskantschroef SKF YAR 208-108-2F/VA228, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 49.2 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YAR 208-108-2F/VA228
Rubix:A0636114
EAN:07316579070829

Productdetails : SKF YAR 208-108-2F/VA228 Y-LAGER
SKF hoge temperatuur lagers zijn ontworpen om een verhoogde betrouwbaarheid, verminderde complexiteit en een verminderde impact op het milieu te leveren bij bedrijfstemperaturen tot 350 ° C (660 ° F). Dit maakt deze producten zeer geschikt voor toepassingen in ovens, rolhaardovens, en bakkerijen, waar er zowel constante en wisselende draairichtingen.
Sterke punten
- Uitstekende prestaties onder zware omstandigheden
- Verminderde impact op het milieu
- Vermindering van de totale bedrijfskosten
- Vrijwel onderhoudsvrije werking
- Verminderde impact op het milieu
- Vermindering van de totale bedrijfskosten
- Vrijwel onderhoudsvrije werking
Toepassingen
Voor toepassingen bij hoge temperaturen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Materiaal | hoge-temperatuurstaal |
| Koker | plastic |
| Grenstoerental | 150 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 30700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,19 excl. BTW
/ stuk
€ 230,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen