Insert met zeskantschroef SKF YAR 215-2F, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 73.1 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YAR 215-2F
Rubix:03476373
Fabrikant:78229
EAN:7316570626261
SKF YAR 215-2F Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte73,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAR 215-2F Y-LAGER


Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door twee (stel)schroeven op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen

Toepassingen

Food and beverage industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)73,1x130x130 mm
Logistiek gewicht2040 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte73,1 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieyar
Grenstoerental2600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r49000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr66300 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
167,08 excl. BTW
/ stuk
202,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.