Insert lager INA RCSMB15/65-XL-FA106, Buitendiameter: 65.1 mm | Binnendiameter: 15 mm | Breedte: 25.4 mm

Zelfinstellend lager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RCSMB15/65-XL-FA106
Rubix:03121584
Fabrikant:0008336730000
EAN:4012802790177
INA RCSMB 15/65 XL/FA106 SPANLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter65,1 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RCSMB 15/65 XL/FA106 SPANLAGER


Radiale inleglagers RCSM, met rubber interliner, locatie door excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter65,1 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10100 N
€ 45,23 excl. BTW
/ stuk
€ 54,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen