Referenties
Dichtomatik:49383193
Rubix:04111906
Fabrikant:49383193

Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 40X68X7 B
Roterende asafdichting in standaarduitvoering volgens DIN 3760 met een elastomeer buitenmantel die een metalen inlage en een veerbelaste afdichtingslip omhult. Bovendien is het standaardontwerp verkrijgbaar met een beschermlip (WAS) aan de luchtzijde.
Toepassingen
Afdichting van roterende machine-elementen zoals assen, naven en assen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,64 excl. BTW
/ stuk
€ 9,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
