Referenties
INA:SD18X26X4-A
Rubix:03110152
Fabrikant:0012377480000
EAN:4054364122638



Documenten
Productdetails : INA SD 18X26X4 A OLIEKEERRING
Radiale afdichtingsring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,1 g |
| Type | afsluitring |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Serie | sd |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | CZ |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,01 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 64,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen