Referenties
Facom:CM.XXLPF
Rubix:A0405723
EAN:3662424158148

Productdetails : FACOM COMPOSITIE XXL CM.XXLPF
TIROIR 1 - Ratels & doppen
- 1/4″: 9 lange zeskant doppen 6 tot 14 mm; ratelbit flexibele kop en zeskantverlenging 100 mm; ratelbithouder draaibare handgreep; flexibele handgreep; cardanverlenging 385 mm; korte press-fit handgreep; NANO 38-gereedschapset.
- 3/8″: 14 doppen 12 plat 8 tot 22 mm; 14 doppen 6 plat 8 tot 19, 21, 22 mm; 14 lange doppen 12 plat 8 tot 19, 21, 22 mm; compacte waterdichte ratel; 125 mm en 250 mm verlengstukken; verloopstuk; universele cardanische stabiliteit.
- 1/2″: 17 12-kant doppen 10 tot 19, 21 tot 24, 27, 30, 32 mm; 18 6-kant doppen 10 tot 19, 21 tot 24, 27, 30, 32, 34 mm; 13 lange 6-kant doppen 12 tot 19, 21 tot 24, 27 mm; compacte waterdichte ratel; schuifgreep; 3 hoekverlengingen 75 mm, 130 mm, 250 mm; universele cardan; verloopstuk 1/2 " naar 3/8 ; set van 3 verhogers r/j - j/s - s/k.
TIROIR 2 - Clips & Doppen
- 1/4″: 3 Torx® doppen E6 TOT E8.
- 3/8″: 3 Torx® doppen E10, E12, E14; 10 slagdoppen 10 tot 19 mm.
- 1/2″: 3 Torx® bussen E16, E18, E20; 16 korte slagbussen 10 tot 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm; 4 lange slagbussen 10, 13, 16, 18 mm; 5 aluminium rand slagbussen 15, 17, 19, 21, 22; 8 vrouwelijke Torx® slagbussen 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; 5 XZN slagbussen 10, 12, 14, 16, 18 ; 9 mannelijke Torx® slagmoerdoppen 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 70; 6 zeskantschroevendraaierbussen 7, 9, 10, 12, 14, 16; 8 zeskantschroevendraaierbussen 5 tot 8, 10, 12, 14, 17 mm; bithouder slagmoerdoos; 3 Phillips® bits; waterdichte uitschuifbare ratel; cardanische handgreep; cardanische kolf; 2 ringen; 2 pennen.
TIROIR 3 - Sleutels
- 22 440 OGV-kombinatiesleutels 6 tot 19, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 34 mm ;
- 12 ratelkombinatiesleutels 8 tot 19 mm ;
- Pakkenset van 6 korte ratelsleutels;
- 3 Torx® ratelsleutels E6 x E8, E10 x E12, E14 x E18;
- 12 dopsleutels 6 x zeskant 8 tot 19 mm.
- Snijder 18 mm
TIROIR 4 - Schroeven
- Set van 8 Torx® steeksleutels met lange kogelkop in etui ;
- Set van 9 mannelijke lange zeskantige kogelkopschroevendraaiers in koffer;
- 8 Micro-tech® slot, Phillips®, Torx® schroevendraaiers ;
- 9 Protwist® II sleufschroevendraaiers met verzonken klingen;
- 3 Protwist® II Posidriv® schroevendraaiers;
- 7 Protwist® II Phillips® schroevendraaiers ;
- 7 Protwist® II Torx® schroevendraaiers ;
- Magneetverwijderaar ;
- Kleppenverwijderaar.
TIROIR 5 - Tang
- Vergrendeltang 250 mm ;
- Standaard tang 300 mm ;
- Halfronde tang 200 mm ;
- Halfronde tang korte bek 200 mm;
- Halfronde tang extra lange bek 340 mm;
- Diagonale tang 160 mm;
- 2 borgveertangen ext. rechte bekken 10-25, 18-60 ;
- 2 borgveertangen int. borgveertang recht 12-25, 18-60;
- Lange neus multisteltang;
- Klemtang;
- Brandstofverbindingstang;
- Tang voor elastische klemmen;
- Multi-purpose all-purpose schaar.
TIROIR 6 - Vastslaan & aftappen
- Composiet klinkhamer 40 mm;
- 32 mm stalen hamer;
- 3 ommantelde pintacker 4, 5, 6 mm;
- 6 mm precisiepen; 190 mm ommantelde beitel;
- Karteltang;
- 3/8″ vierkante doppen voor 14 mm bi-hexagonale bougies;
- 3 3/8″ vierkante doppen voor 16, 18 en 21 mm bougies;
- 4 3/8″ vierkante kniksleutels voor 8, 9, 10, 12 mm diesel gloeibougies;
- Pliers for spark plug wires;
- Metric thickness gauge; 2 effort levers 177 and 300 mm;
- Automatic spanner for oil filter;
- 2 square magnetic drain tips 8 and 10 mm;
- Torx® t45 magnetisch aftapuiteinde;
- 3/8″ vierkant vrouwelijk aftapuiteinde 10mm;
- Afvoereinde 3/8″ XZN 16 mm;
- Maat 2 x 16 mm; magnetische vinger;
- Snijmes 18 mm.
TIROIR 7 - Werkplaats
- Impactsleutel 1/2″ ;
- Impactsleutel 3/8" vlinder;
- Torsiesleutel 200 N.m. met ratel ;
- Extractors 3 klauwen voor externe grip 7-140 mm ;
- 2 reserve klauwen ;
- Zelfspannende extractor voor externe grip fijne klauwen ;
- Extractor voor kogelgewricht;
- Nieuwe zaklamp;
- Digitale multimeter en stroomtang;
- Krimptang.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 7 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.128,51 excl. BTW
/ stuk
€ 7.415,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen







