INA KWVE 45 B EC V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Rechtgeleidingswagen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE45-B-EC-V1-G3
Rubix:03148623
Fabrikant:0201175230240
EAN:4054364007423



Documenten
Productdetails : INA KWVE 45 B EC V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2155 g |
| Breedte | 120 mm |
| Lengte | 97,8 mm |
| Hoogte op geleiders | 60 mm |
| Bouwmaat | 45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,51 excl. BTW
/ stuk
€ 229,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
