INA KWVE 45 B N V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE45-B-N-V2-G4
Rubix:03146758
Fabrikant:0200717100350

Documenten
Productdetails : INA KWVE 45 B N V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Carriages KWVE. . -B-N, low carriage, four-row
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2793 g |
| Breedte | 140,6 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Hoogte op geleiders | 52 mm |
| Bouwmaat | 45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 223,44 excl. BTW
/ stuk
€ 270,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
