• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(106.185)
    • Tooling & Verspaning(101.767)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.704)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.958)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(81.980)
    • Onderhoud & Reparatie(5.084)
    • Lastechniek(2.194)
    • Bevestiging & Montage(78.065)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.778)
    • Lagertechniek(49.415)
    • Lineair techniek(2.315)
    • Aandrijvingen en rollenbanen(2.038)
    • Riem -en kettingtechniek(33.197)
    • Askoppelingstechniek(3.033)
    • Afdichtingstechniek aandrijving(13.715)
    • Dempingtechniek(1.726)
    • Smeertechniek aandrijving(712)
    Bekijk Mechanische aandrijving
    • Glijlager-, kogel- en rollenomloopgeleidingen(1.193)
    • Spindelaandrijvingen(34)
    • As- / rollengeleidingen(1.061)
    • Modules / systemen(26)
    Bekijk Lineair techniek
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Mechanische aandrijving
    Lineair techniek
    Glijlager-, kogel- en rollenomloopgeleidingen
    Profiel railgeleidingen
    Rollen/kogelgeleiderblok
    THK LINEAIRWAGEN SR-25-WSS

    THK LINEAIRWAGEN SR-25-WSS

    Runner block

    Zie technische informatie
    Referenties
    THK:SR25WSS
    Rubix:03323542
    Fabrikant:SR25WSS
    THK LINEAIRWAGEN SR-25-WSS
    brand logo

    Productdetails : THK LINEAIRWAGEN SR-25-WSS


    Runner block Construction type: W Size: 25 Stainless steel SR 25W SS

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    INA KWVE 20 L V0 G3 RECHTGELEIDINGSWAGENINA KWVE 20 B SN V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGENINA KWLT25-HL-V0-G3 RECHTGELEIDINGSWAGENINA KWVE 20 B N V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGENEWELLIX LLTHC 15 U T0 P5 RECHTGELEIDINGSWAGENINA KWSE 30 H V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGENINA KWVE 45 B H V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGENINA KWVE 20 B L V0 G4 RECHTGELEIDINGSWAGENINA KWVE 45 B SN V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGENINA KWVE 35 B EC V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGENINA KWLT20-AL-V0-G4 RECHTGELEIDINGSWAGENINA KWLT15-H-V0-G4 RECHTGELEIDINGSWAGENINA KWLT35-AS-V1-G3 RECHTGELEIDINGSWAGENINA KWLT30-H-V1-G4 RECHTGELEIDINGSWAGENINA KWLT15-S-V0-G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap