INA KWVE 15 B ESC V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball Guide Trolley Four-row
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE15-B-ESC-V2-G3
Rubix:03146220
Fabrikant:0170654610340
EAN:4054362962236

Documenten
Productdetails : INA KWVE 15 B ESC V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Ball Guide Trolley Four-row
Toepassingen
Oil and grease lubrication
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Breedte | 34 mm |
| Lengte | 44,5 mm |
| Hoogte op geleiders | 24 mm |
| Bouwmaat | 15 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,00 excl. BTW
/ stuk
€ 107,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
