INA KWVE 25 B H V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE25-B-H-V2-G4
Rubix:03146396
Fabrikant:0114018850350
EAN:4054362983989

Documenten
Productdetails : INA KWVE 25 B H V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 680 g |
| Breedte | 83,3 mm |
| Lengte | 48 mm |
| Hoogte op geleiders | 40 mm |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,57 excl. BTW
/ stuk
€ 159,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
