Referenties
INA:KWLT25-SL-G4-V0
Rubix:A0958700
Fabrikant:303718439015010
EAN:4064328753785





Productdetails : INA KWLT25-SL-V0-G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v0 |
| Breedte | 48 mm |
| Lengte | 99,7 mm |
| Bouwmaat | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 221,61 excl. BTW
/ stuk
€ 268,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
