Referenties
INA:KWSE35-V2-G3
Rubix:03146184
Fabrikant:0007737190340
EAN:4054362956693





Documenten
Productdetails : INA KWSE 35 V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1590 g |
| Breedte | 100 mm |
| Lengte | 107,2 mm |
| Hoogte op geleiders | 48 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 292,41 excl. BTW
/ stuk
€ 353,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen