Referenties
INA:KWLT30-H-G4-V2
Rubix:A0958694
Fabrikant:303718617035010
EAN:4064328801844





Productdetails : INA KWLT30-H-V2-G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v2 |
| Breedte | 60 mm |
| Lengte | 100,4 mm |
| Bouwmaat | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,04 excl. BTW
/ stuk
€ 263,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
