INA KWVE 25 B NL V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN

Carriage

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:KWVE25-B-NL-V1-G3
Rubix:03148515
Fabrikant:0127396340240
EAN:4054362986256
INA KWVE 25 B NL V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische samenvatting
Breedte70 mm
Lengte109,1 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA KWVE 25 B NL V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN


Kogel rijhouders

Toepassingen

Oil and grease lubrication

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht840 g
Breedte70 mm
Lengte109,1 mm
Hoogte op geleiders31 mm
Nauwkeurigheidg3
Bouwmaat25 mm
Aangepaste tariefcode84828000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
182,47 excl. BTW
/ stuk
220,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen