SMC SNELKOPPELING KK4P-06L

Snelkoppelingen KK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KK4P-06L
Rubix:05283818
Fabrikant:KK4P-06L
EAN:3618036076288
SMC SNELKOPPELING KK4P-06L

Technische samenvatting

Aansluiting 1m14 x 1
Materiaalc3604 (stang); nbr (afdichting)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK4P-06L


Snelkoppeling - Plug
•Elbow Type with One-touch Fitting.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.

Body Size: 4 (1/4)
Applicable Tubing O.D.: Ø6 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x47x27 mm
Logistiek gewicht19 g
Aansluiting 1m14 x 1
Materiaalc3604 (stang); nbr (afdichting)
Profielkk4p
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht0,0196 kg
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongJP
€ 25,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 31,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen