RECTUS KOPPELING ZELFONTL. MESSING BU 1/4 14KEAK13MPN
Rectus Snelkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:14KEAK13MPN
Rubix:06031288
Fabrikant:14KEAK13MPN
EAN:4039747695183


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | r 1/4 in |
|---|---|
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Norm | iso 4414;2014 68 eu |
Documenten
Productdetails : RECTUS KOPPELING ZELFONTL. MESSING BU 1/4 14KEAK13MPN
Parker's Premium Safety Quick Coupling Series 14 met een zelfontluchtend systeem volgens ISO C. De zelfontluchting vindt plaats tijdens het loskoppelen - geen risico dat slangen onder druk worden rondgeslingerd. Wanneer de huls wordt teruggetrokken, komt de plug vrij, maar blijft deze wel vergrendeld. Het koppelingsventiel sluit en tegelijkertijd wordt de lucht uit de luchtleiding ontlucht. Pas dan, door de huls opnieuw te bedienen, kan er veilig worden ontkoppeld. Het systeem voldoet aan de eisen van ISO 4414 - verhoogde veiligheidsnormen op de werkplek. De kunststof huls maakt geen krassen op werkoppervlakken.
Toepassing: Pneumatisch
Aansluiting schroefdraadmaat (inch): 1/4
Aansluitingstype: Buitendraad - conisch
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Zeskantmaat: 22
Lengte: 58
Constructiematerialen: Messing vernikkeld
Maximale werkdruk: 12
Maximale bedrijfstemperatuur: 60
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 31
Veiligheidsvoorzieningen: Zelfontluchtend
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Zelfontluchtend
Aansluiting schroefdraadmaat (inch): 1/4
Aansluitingstype: Buitendraad - conisch
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Zeskantmaat: 22
Lengte: 58
Constructiematerialen: Messing vernikkeld
Maximale werkdruk: 12
Maximale bedrijfstemperatuur: 60
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 31
Veiligheidsvoorzieningen: Zelfontluchtend
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Zelfontluchtend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/4 in |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Norm | iso 4414;2014 68 eu |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,75 excl. BTW
/ stuk
€ 46,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden