RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL BU 3/8 40SFAK17SXN
Rectus Snelkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:40SFAK17SXN
Rubix:06030026
Fabrikant:40SFAK17SXN
EAN:4039747333191


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld staal |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3/8 |
| Type | snelkoppeling |
Documenten
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL BU 3/8 40SFAK17SXN
Parker's Series 40 is een corrosiebestendig koppelingssysteem van messing voor ruwe toepassingen. Het systeem is geschikt voor gebruik met niet-agressieve vloeibare media. Dit koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand. Het ergonomische hulsontwerp voorkomt vuil op het klephuis.
Aansluitdraadmaat (inch): 3/8
Aansluitingstype: Buitendraad - conisch
Diameter: 9
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 1200
Zeskantmaat: 16
Lengte: 40
Materiaal: vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Aansluitingstype: Buitendraad - conisch
Diameter: 9
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 1200
Zeskantmaat: 16
Lengte: 40
Materiaal: vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld staal |
| Diameter schroefdraad | 3/8 |
| Type | snelkoppeling |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,69 excl. BTW
/ stuk
€ 6,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden