Referenties
Parker:34SFAK21SXN
Rubix:A0106056
Fabrikant:34SFAK21SXN
EAN:4039747361354

Productdetails : PARKER NIPPEL 1/2 M. BSPT ST REC. 34SFAK21SXN
Parker's Series 34 is an industrial coupling with Atlas Copco-Profile.
This coupling system is developed for single-hand operation. The UltraFlo valve guarantees optimum flow and low pressure drop. Series 34 is optimal for use with large pneumatic consumers due to the robust design and steel sleeve. The collar design minimizes damage to the valve body.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
This coupling system is developed for single-hand operation. The UltraFlo valve guarantees optimum flow and low pressure drop. Series 34 is optimal for use with large pneumatic consumers due to the robust design and steel sleeve. The collar design minimizes damage to the valve body.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Aansluitdraadmaat (inch): 1/2
Aansluitingstype: Buitendraad - conisch
Diameter: 10
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 2550
Zeskantmaat: 22
Lengte: 52
Constructiematerialen: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Aansluitingstype: Buitendraad - conisch
Diameter: 10
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 2550
Zeskantmaat: 22
Lengte: 52
Constructiematerialen: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/2 (bspt außengewinde, männlich) |
| Type bedrading | bspt |
| Gender | heren |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 67,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen