RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL 8X10MM 18SFTF10SXN

Rectus

Zie technische informatie

Referenties

Parker:18SFTF10SXN
Rubix:A0117946
EAN:4039747102100
RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL 8X10MM 18SFTF10SXN

Technische samenvatting

Diameter aansluiting5,5 ''
Binnendiameter buis metrisch10 mm
Materiaalmessing, vernikkeld
Zie alle specificaties

Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL 8X10MM 18SFTF10SXN


Parker's Series 18 is een robuuste industriële koppeling volgens ISO 6150 C. Dit koppelingssysteem is ontwikkeld voor éénhandige bediening. De UltraFlo-klep garandeert optimale doorstroming en lage drukval en de stalen huls zet oscillerende krachten tegen. Series 18 is beperkt geschikt voor vloeistoffen (stalen huls/zinkdrukgietklep). De grote insteekdiepte wordt gegarandeerd door een geoptimaliseerde pluggeleiding.

Markten:
- Machinebouw
- Automobiel
- Levenswetenschappen
- Procesindustrie

Kenmerken/Voordelen:
- UltraFlo-klep voor optimale doorstroming en lage drukval
- Eénhandige bediening voor eenvoudige en snelle aansluiting
- Koppelingssysteem volgens ISO 6150 C-norm
- Stalen huls compenseert oscillerende krachten.

Toepassingen:
- Pneumatisch gereedschap
- Assemblagelijnen
- Luchtcompressoren
Aansluitingstype: slangtuit
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 970
Slang-binnendiameter: 10
Lengte (mm): 59
Constructiematerialen: Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 12
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter aansluiting5,5 ''
Binnendiameter buis metrisch10 mm
Materiaalmessing, vernikkeld
Maximumtemperatuur100 °C
Type hydraulische koppelingstekker (slangtule)
Aangepaste tariefcode73269098
60,60 excl. BTW
/ 10 stuks
73,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen