RECTUS SNELKOPPELING MESSING 4X6MM 21KATF06MPX8

Rectus

Zie technische informatie
Referenties
Parker:21KATF06MPX8
Rubix:A0136615
EAN:4039747450645
RECTUS SNELKOPPELING MESSING 4X6MM 21KATF06MPX8

Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING 4X6MM 21KATF06MPX8


Parker's Coded Quick Coupling Series 21 is an industrial coupling system developed on the basis of series 21 with above-average flow rate for liquid and gaseous media.
This coupling system is developed for single-hand operation. The mechanical coding of the coupling and plug offers a guarantee for avoiding mix-ups between media when coupling, which is complemented by the color coding of the anodized sleeves. A double shut-off version is available on request.

Markets:
- Machinery Construction
- Life Science
- Process
- Aerospace

Features/Benefits:
- No mix-ups between media due to the color and mechanical coding of coupling and plug
- Above-average flow rate
- Single-hand operation for easy and fast connection

Applications:
- Laboratory equipment
- Control panels
- Calibration systems
- Portable analyzers
- Gas chromatographs
- Micro-contamination devices
Materiaal behuizing: messing
Merk: Parker, Rectus
Kleur: rood - 8
Compatibele fitting: serie 21 plug
Aansluitmaat: 6 mm LW (1/4”)
Aansluitdraadmaat: n.v.t.
Aansluitingstype: Slangnippel
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 5,0 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 14
Binnendiameter slang: 6 mm
Uitwisselbaar type: Europees profiel
Lengte: 69
Constructiematerialen: Messing
Maximale doorstroomsnelheid: 550 l/min (lucht)
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 100, tot 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 16
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 21
Productstijl: Quick-Connect
Producttype: Snelkoppelingen Pneumatisch
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type: Koppeling
Type klep: Standaardklep

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
169,95 excl. BTW
/ 5 stuks
205,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 20 dagen