NORGREN VERLOOPRING 1/2X1/8 - 150234818
Reducing connector female thread BSPP male thread BSPT series 15023
Zie technische informatieReferenties
Norgren:150234818
Rubix:05204400
Fabrikant:150234818


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | external thread bspt (r) |
Productdetails : NORGREN VERLOOPRING 1/2X1/8 - 150234818
Verloopnippel R 1/2 - G 1/8
Nickel Plated Brass Male BSPT x Female BSPP Reducer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | external thread bspt (r) |
| Aansluiting 2 | internal thread bspp (g) |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,00 excl. BTW
/ stuk
€ 3,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen