Referenties
IMI Norgren:233120018
Rubix:06200512
Fabrikant:233120018


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | female bspp thread g1/8 |
| Maximale bedrijfsdruk | 35 bar |
Documenten
Productdetails : NORGREN CONTRASTEKER G1/8 23 312 0018
Sterke punten
•Enkel afsluitend: de slangaansluiting (plug) heeft een doorlopende boring terwijl de koppeling aan de aanvoerzijde onmiddellijk afsluit wanneer de verbinding wordt verbroken. De ideale oplossing voor eenvoudige luchtgereedschappen of soortgelijke toepassingen
Bediening met één hand
Compacte robuuste constructie
Hoge doorstroom, lage drukval
Bediening met één hand
Compacte robuuste constructie
Hoge doorstroom, lage drukval
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | female bspp thread g1/8 |
| Maximale bedrijfsdruk | 35 bar |
| Profiel | enkel afsluitende snelkoppeling, 233-serie (nominale maat ø 5 mm) |
| Aansluiting 2 | plug for series 233 quick-release coupling |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 33,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen