Referenties
Renold:SD16B3S26I
Rubix:01030908
EAN:0673766704309

Documenten
Productdetails : RENOLD SLUITSCHAKEL 16B-3 SD No.26 ( SLUITVEER )
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,07 g |
| Ketting | roller chain |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Diameter rol | 15,88 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,05 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 85,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen