AMF T-MOER INCHRHOMBUS INCH NR.510 M14X16MM 80275
Rhombus T-sleuf schoenplaatjes Nr. 510
Zie technische informatieReferenties
AMF:80275
Rubix:A0669382
Fabrikant:80275
EAN:4020772080273



Productdetails : AMF T-MOER INCHRHOMBUS INCH NR.510 M14X16MM 80275
Klemplaten voor behandelde T-sleuven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 14 mm |
| Type | diamant |
| Nominale afmeting groef | 16 mm |
| Breedte | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,89 excl. BTW
/ stuk
€ 11,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen