Referenties
AMF:80358
Rubix:A0669315
EAN:4020772080358

Productdetails : AMF T-GLEUFMOER D508 M22 X 28 80358
Sterke punten
DIN 508 norm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 22 mm |
| Type | t-vorm |
| Nominale afmeting groef | 28 mm |
| Breedte | 44 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,12 excl. BTW
/ stuk
€ 31,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen