GEDORE RINGSTEEKSLEUTELSET 8-22MM - 1 B-011 (SE=11ST)

Ringsteeksleutel set 1 B

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:1 B-011
Rubix:10010091
Fabrikant:6012250
EAN:4010886601228
GEDORE RINGSTEEKSLEUTELSET 8-22MM - 1 B-011 (SE=11ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen11
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RINGSTEEKSLEUTELSET 8-22MM - 1 B-011 (SE=11ST)



• in diverse samenstellingen
• uitvoering volgens DIN 3113 vorm B, ISO 3318, ISO 7738
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• met gelijke sleutelmaten, ringzijde 10° gebogen, UD-Profiel
Ringsteeksleutel-set 11-dlg 8-22 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1190 g
Aantal elementen11
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
115,83 excl. BTW
/ set
140,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden