Referenties
Grundfos:SLV.65.65.15.E.2.50B
Rubix:A0114054
Fabrikant:96878503
EAN:5700312550846

Productdetails : GRUNDFOS POMP SLV.65.65.15.E.2.50B
Dompelbare Grundfos SLV rioolpompen (1. 1-11 kW) zijn uitgerust met een Super Vortex waaierrad. De vrije doorgang door de pomp varieert van 50-100 mm afhankelijk van de grootte.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Overstromingsbeheersing;Industriële afvalwaterbehandeling & hergebruik;Afvalwaterzuivering;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3 x 400-415 V |
| Vermogen | 2,2 kW |
| Afzuighoogte | 10,6 m |
| Diameter overgang | 65 mm |
| Materiaal | gietijzer (en-jl-1030 behuizing; en-gjs-400-15 waaier) |
| Debiet | 750 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater / proceswater en onbehandeld rioolwater (unscreened raw sewage) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 51 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.387,04 excl. BTW
/ stuk
€ 4.098,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
