Referenties
Grundfos:SL1.50.65.11.2.1.502 1x230V 50Hz
Rubix:A0114083
Fabrikant:96104125
EAN:5700396854878

Productdetails : GRUNDFOS POMP SL1.50.65.11.2.1.502 1x230V 50Hz
Dompelbare Grundfos SL rioolpompen (1. 1-11 kW) zijn voorzien van een S-tube® waaier. De vrije doorgang door de pomp varieert van 50-100 mm, afhankelijk van de maat.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Overstromingsbeheer;Industriële afvalwaterbehandeling en hergebruik;Afvalwaterbehandeling;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 1,1 kW |
| Afzuighoogte | 15,9 m |
| Diameter overgang | 65 mm |
| Materiaal | gietijzer (en-gjl-200); waaier: en-gjs-500-7 |
| Debiet | 1071,3 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater / proceswater en ongezeefd ruw rioolwater |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 53,5 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.979,86 excl. BTW
/ stuk
€ 2.395,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
