Referenties
DURBAL®:BRM 20-00-502
Rubix:A0635031



Documenten
Productdetails : DURBAL BRM 20-00-502 LINKS STANGKOP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Diameter kop | 50 mm |
| Serie | k |
| Norm | DIN ISO 12240-4;DIN ISO 8139 |
| Lengte | 103 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,82 excl. BTW
/ stuk
€ 174,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
