SKF SIR 50 ES STANGKOP FEMALE

Stangkoppen

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SIR 50 ES
Rubix:03083711
Fabrikant:23643
EAN:7316577003676
SKF SIR 50 ES STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter50 mm
Diameter kop118 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SIR 50 ES STANGKOP FEMALE


In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en via de as opnieuw worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.

Sterke punten

- Eenvoudig na te smeren
- Geschikt voor zware statische, wisselende of stootbelastingen
- Eenvoudig en klaar voor montage
- Sleufstang met klemschroeven
- Geschikt voor hydraulische cilinders
- Lager kan worden vervangen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3600 g
Binnendiameter50 mm
Diameter kop118 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesir..es
Binnendraadm 45x1,5
Lengte169 mm
Buitendiameter118 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84832000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
378,62 excl. BTW
/ stuk
458,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen