Referenties
INA:GIHRK35-UK-2RS
Rubix:03161084
Fabrikant:0066438090000
EAN:4012802528527

Productdetails : INA GIHRK 35 UK/2RS STANGKOP FEMALE
Stanguiteinde met binnendraad, linkse draad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 109x78x35 mm |
| Logistiek gewicht | 1200 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Diameter kop | 78 mm |
| Materiaal | staal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | gihrk..-uk-2rs |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,46 excl. BTW
/ stuk
€ 272,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen