INA GIR 20 DO STANGKOP FEMALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GIR20-DO
Rubix:03160664
Fabrikant:0066354660000
EAN:4012802526837
INA GIR 20 DO STANGKOP FEMALE
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Diameter kop53 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GIR 20 DO STANGKOP FEMALE


Combinatie staal/staal. Rechtse schroefdraad. Kan worden onderhouden. Zonder afdichting. DIN ISO 12 240-4 serie E type F.
Rod end with internal thread, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, open design

Sterke punten

Ondersteunt radiale belastingen in tractie of compressie. Beschermd tegen corrosie door verzinken. Klein volume.

Toepassingen

Geschikt voor wisselende belastingen en onder bepaalde omstandigheden voor eenrichtingsbelasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)103,5x53x20 mm
Gewicht verpakking343 g
Binnendiameter20 mm
Diameter kop53 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegir..-do
Buitendiameter35 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
68,04 excl. BTW
/ stuk
82,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden