Referenties
Bahco:MTB-5-25-M
Rubix:A0415915
EAN:7314150119097

Documenten
Productdetails : BAHCO ROLBANDMAAT MAGNET 5M MTB-5-25-M
MTB - Rolbandmaten zijn beschikbaar in Metrisch en Metrisch/Inch (-E voor M/I). Alle rolbandmaten zijn Klasse II, m.u.v. MTB-5-25-C1: Klasse I. Anti-blokkeer systeem. Duurzame, nylon gecoate band; magnetische rolbandmaat heeft maataanduiding aan beide zijden. Geintegreerde knop en riemclip.
Sterke punten
Easy to read high contrast permanent markings on the non-reflective nylon coated high grade carbon steel blade|Easier to use as blade stays out until retraction button is activated thanks to the automatic locking system|Less chance of damage if dropped with impact absorbing rubber case|Easy carry integrated belt clip|Class II tape
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 340 g |
| Bekisting | rubber |
| Lengte | 5 m |
| Breedte | 25 mm |
| Type | magnetische rolmaat (kort meetlint) met rubbergreep |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,99 excl. BTW
/ stuk
€ 25,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
